CINTA DUAL LOCK TB3870 250/250 3MT X 25MM 6,1 MM NEGRO

Cierre recerrable

Ver información técnica

Referencias

3M:TB3870
Rubix:799222184000
fabricante:7100023047
EAN:0051111078068
brand logo

Resumen técnico

Anchura25.4 mm
Longitud3.05 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DUAL LOCK TB3870 250/250 3MT X 25MM 6,1 MM NEGRO


El cierre 3M™ Dual Lock™ TB3870 tiene un adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en la parte posterior de un cierre de polipropileno negro con 250 vástagos por pulgada cuadrada. Este producto se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores en una variedad de aplicaciones; y tiene un delgado 0. 24 pulgadas de espesor comprometido y una larga vida útil. Nuestro extraordinario cierre 3M™ Dual Lock™ TB3870 puede abrirse y cerrarse una y otra vez, hasta 1.000 veces antes de perder el 50% de la fuerza original para un acceso o reposicionamiento repetidos. Las cabezas de seta se deslizan fácilmente una sobre otra permitiendo el posicionamiento de las piezas antes de que se encajen para crear una fijación firme. Una vez acoplados, los cierres negros quedan ocultos a la vista y dejan una superficie intacta que ayuda a crear un aspecto liso y limpio. El cierre de poliolefina de densidad de vástago tipo 250 se acopla a los tipos 170, 250 ó 400, lo que ofrece al usuario la opción de una fuerza de cierre diferente en función de la aplicación.

Cualidades

-El sistema Re-Closable es hasta cinco veces más resistente a la tracción que los cierres de gancho y bucle
La instalación a presión sustituye a los tornillos, clavos, broches y remaches
El cierre negro queda oculto cuando está cerrado y proporciona un aspecto limpio y liso

Aplicaciones

Interior/Exterior;Puertas;Paneles solares flexibles;Techos;Paneles de acceso;Señales

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje390 g
Anchura25.4 mm
Longitud3.05 m
Colornegro
54,25 € Sin IVA
/ unidad
65,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días