ROLLO UNION DESMONTABLE GANCHO SJ3526N 46 MT X 15 MM X 4,4 MM NEGRO
3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3526N
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000002127
Rubix:799099289000
fabricante:7000002127
EAN:0021200862403

Documentos
Detalles de producto : ROLLO UNION DESMONTABLE GANCHO SJ3526N 46 MT X 15 MM X 4,4 MM NEGRO
Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para una amplia variedad de sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Best suited for indoor use
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para una amplia variedad de sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Best suited for indoor use
La 3M™ SJ3526N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.
Cualidades
Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Aplicaciones
La 3M™ SJ3526N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 735,5 g |
|---|---|
| Anchura | 15.87 mm |
| Longitud | 45.72 m |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,58 € Sin IVA
/ unidad
176,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días