CINTA AISLANTE PVC 33MT X 19 MM VERDE/AMARILLO

Cinta aislante eléctrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886620
Rubix:799060309000
EAN:3660338400322
brand logo

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud33 m
Grosor0.13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA AISLANTE PVC 33MT X 19 MM VERDE/AMARILLO


Cinta eléctrica autoextinguible de PVC blando que utiliza un agresivo sistema adhesivo a base de caucho sensible a la presión.
Puede utilizarse en temperaturas muy frías (hasta -10°C)
Aplicaciones: ha sido diseñada para su uso cuando se requiere una especificación reconocida o una norma internacional y cuando la seguridad medioambiental es una preocupación.
Aislamiento eléctrico primario / Cableado / Protección para empalmes de cables de baja y media tensión / Codificación por colores

Cualidades

VDE aprobado

Aplicaciones

Instalaciones eléctricas

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud33 m
Grosor0.13 mm
Colorverde
Materialpvc
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Material