ROLLO 16,5MT X 19MM CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA ATG 969-10 INCOLORA 969-19
Cinta adhesiva de transferencia Scotch® ATG 969
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:9691916
Rubix:799163311000
fabricante:7000116653
EAN:04064035189273

Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 16.5 m |
| Material | papel glassine (capa primaria), adhesivo acrílico de alta resistencia 300 (adhesivo) |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 16,5MT X 19MM CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA ATG 969-10 INCOLORA 969-19
Obtenga un adhesivo acrílico, reversible y sensible a la presión sobre un soporte de papel kraft densificado con la cinta Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969. Nuestra cinta se puede utilizar con los aplicadores de adhesivo Scotch® ATG y es una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción a una gran variedad de materiales, incluyendo la mayoría de plásticos y superficies rugosas.
El sistema de cinta ATG es versátil, cómodo, rápido y fácil de usar. No ensucia ni limpia. Es un sustituto rentable de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos, y se adhiere rápidamente al contacto.
El sistema de cinta ATG es versátil, cómodo, rápido y fácil de usar. No ensucia ni limpia. Es un sustituto rentable de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos, y se adhiere rápidamente al contacto.
Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.
Cualidades
El sistema de cinta ATG ofrece una aplicación controlada del adhesivo mientras el soporte se enrolla en el aplicador ATG. Se adhiere al contacto y funciona sobre una gran variedad de sustratos o combinaciones de materiales. El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No ensucia ni limpia. Es un sustituto rentable de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles; se aplica como alternativa segura a los adhesivos termofusibles; se adapta fácilmente a curvas y contornos; no ensucia, no deja residuos ni olores.
Aplicaciones
Encolado de molduras de plástico y madera para armarios;Montaje de expositores de punto de venta;Sellado de carpetas de bolsillo;Encolado de cartón mate en marcos de cuadros y guardapolvos;Empalme de papel, películas y láminas;Fijación de encuadernación de uso general;Montaje de artículos promocionales y carteles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 128x94x183 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 996,8 g |
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 16.5 m |
| Material | papel glassine (capa primaria), adhesivo acrílico de alta resistencia 300 (adhesivo) |
| Grosor | 0.13 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de transferencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,89 € Sin IVA
/ unidad
16,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días