C85RAF10-25

Cilindros serie C85 ISO 6432

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85RAF10-25
Rubix:799253970000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipofondo corto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85RAF10-25


La serie C85 cumple con las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible con diámetros de 8 mm a 25 mm y con carreras estándar de 10 a 300 mm. El diseño único del sello del vástago evita la entrada de polvo, y su eficacia es tal que la serie C85 puede utilizarse en entornos extremadamente polvorientos. Con sus retenes resistentes a la abrasión y sus juntas frontales reemplazables, la serie C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipofondo corto
42,98 Sin IVA
/ unidad
52,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días