C96SDB50-160C

Cilindros ISO 15552 serie C96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96SDB50-160C
Rubix:798786324000
fabricante:C96SDB50-160C
EAN:3618035473187
C96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion and Bumper Cushion

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocon detección magnética integrada
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C96SDB50-160C


ISO 15552 Cilindro de tirante.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
C96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Información técnica


Atributos
Peso neto1722 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocon detección magnética integrada
137,90 € Sin IVA
/ unidad
166,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días