Referencias
SMC:CU32TF-5D
Rubix:799236707000
fabricante:CU32TF-5D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CU32TF-5D
Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos de hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Diámetros disponibles desde 6 mm hasta 32 mm Longitudes de carrera de hasta 50 mm Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje Ahorro de espacio Compatible con Auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,47 € Sin IVA
/ unidad
87,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días