Referencias
Festo:EAGF-P2-KF-60-300
Rubix:799258268000
fabricante:8158031
EAN:4052568605490

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-60-300 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Detalles de producto : EAGF-P2-KF-60-300
EAGF-P2-KF-60-300 UNIDAD GUÍA
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-60-300 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 439 |
| Serie | p2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,48 € Sin IVA
/ unidad
466,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días