MXS8-30A

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXS8-30A
Rubix:751601845043
fabricante:MXS8-30A
EAN:3618036334340
SMC TROLLEY MXS8-30A
Resumen técnico
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXS8-30A


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
MXS, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado

Información técnica


Atributos
Peso neto228 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,39 Sin IVA
/ unidad
518,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días