Referencias
Festo:CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
Rubix:799257714000
fabricante:8073981
EAN:4052568298173

Detalles de producto : CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
Cilindro redondo CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1 8073981
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro cilíndrico crdsnu-b-40-200-pps-a-m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,70 € Sin IVA
/ unidad
245,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días