CE1B32-300 00091227

Carrera Lectura Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CE1B32-300
Rubix:751609366043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de lectura de carrera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CE1B32-300 00091227


The CE1 series es un cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición. La posición inicial (home) puede estar en cualquier punto dentro del recorrido del cilindro. La medición es posible a lo largo de todo el rango de carrera. The CE1 series está disponible en 6 diámetros de cilindro y es compatible con auto switch.
CE1, Cilindro con lectura de carrera, Estándar

Cualidades

•Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
Resolución: 0. 1 mm
Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
Tensión de alimentación 12 a 24 V DC
Numerosas variaciones de carrera
Resistencia al ruido mejorada
Diámetros de cilindro: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x431x64 mm
Peso neto2100 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de lectura de carrera
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
678,56 Sin IVA
/ unidad
821,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días