Referencias
Festo:EPCC-BS-45-125-10P-A
Rubix:799262151000
fabricante:5428872
EAN:4052568452254

Detalles de producto : EPCC-BS-45-125-10P-A
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Serie | epcc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,62 € Sin IVA
/ unidad
527,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días