Referencias
Festo:ELGT-BS-90-250-20P
Rubix:799260317000
fabricante:8124422
EAN:4052568554927

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento con husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Detalles de producto : ELGT-BS-90-250-20P
Accionamiento compacto y económico con husillo, con guía doble integrada para sistemas de brazos en voladizo 2D y 3D en la industria electrónica, en aplicaciones de sobremesa y en la producción de baterías.
Accionamiento con husillo
Cualidades
Alta capacidad de carga y rigidez gracias a la guía doble
Diseño compacto
Con husillo de bolas
Relación óptima entre espacio de montaje y espacio de trabajo gracias al diseño optimizado del eje
Fácil integración de motores con kits de montaje
Optimizado para su uso en la industria electrónica y automotriz
Diseño compacto
Con husillo de bolas
Relación óptima entre espacio de montaje y espacio de trabajo gracias al diseño optimizado del eje
Fácil integración de motores con kits de montaje
Optimizado para su uso en la industria electrónica y automotriz
Aplicaciones
Para sistemas de ejes en voladizo 2D y 3D en la industria electrónica, en aplicaciones de escritorio y en la producción de baterías.
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento con husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1362,74 € Sin IVA
/ unidad
1648,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días