MGZ32TF-100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ32TF-100
Rubix:799251939000
fabricante:MGZ32TF-100
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ32TF-100


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Peso neto1840 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
412,87 € Sin IVA
/ unidad
499,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días