Referencias

SMC:CG5BN20TFSR-50
Rubix:799253172000
fabricante:00427485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BN20TFSR-50


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como la maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los retenes, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple Todas las partes externas de acero inoxidable Rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Compatibilidad con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
64,54 € Sin IVA
/ unidad
78,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días