Referencias
SMC:CG5BA25TFSR-25
Rubix:799246157000
fabricante:02101282
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5BA25TFSR-25


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una mayor vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simpleTodas las piezas externas de acero inoxidableRaspador especial impide la entrada de agua al cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,99 Sin IVA
/ unidad
105,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días