C85F8-80
C(D)85, Cilindro estándar ISO, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C85F8-80
Rubix:799253650000
fabricante:C85F8-80

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85F8-80
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado.Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras estándar hasta 300 mm.Apto para auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,17 € Sin IVA
/ unidad
43,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días