Referencias
SMC:CU6-5S
Rubix:799244279000
fabricante:CU6-5S

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CU6-5S
Cilindro de montaje libreDiámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Carreras hasta 100 mmMúltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm Carreras hasta 15 mm Retorno por resorte, extensión por resorte Ahorro de espacio Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días