Referencias

SMC:CG5BA100TFSV-125
Rubix:799254577000
fabricante:CG5BA100TFSV-125
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BA100TFSV-125


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de las juntas, favoreciendo una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple. Partes externas totalmente en acero inoxidable. Raspador especial que evita la entrada de agua en el cilindro. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100. Compatibilidad con Auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
541,95 € Sin IVA
/ unidad
655,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días