CD75E40-10-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD75E40-10-B
Rubix:752101471043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD75E40-10-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con interruptor automático.

Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Tapa de cabeza: E (Corte de reborde en ambos extremos)
Diámetro: 40mm
Carrera: 10
Amortiguación: Tope de goma
Cubierta del vástago: sin cubierta del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del interruptor automático: B (Montaje con banda)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Opciones de extremo de vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de alta resistencia: Ninguno
Hecho de acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto682 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,76 Sin IVA
/ unidad
117,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días