Referencias
SMC:C96SDT63-320C
Rubix:799191579000
fabricante:C96SDT63-320C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : C96SDT63-320C
Los cilindros Series C96 cumplen con la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 diámetros desde °32 hasta °125mm. Las cubiertas de alta precisión y las tuercas de espárrago mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha reducido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar van de 25 a 800mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,96 € Sin IVA
/ unidad
281,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días