CDM2B20TF-75AZ
C(D)M2-Z, Cilindro neumático, de doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2B20TF-75AZ
Rubix:799237293000
fabricante:CDM2B20TF-75AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2B20TF-75AZ
Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y costes de mantenimiento reducidos gracias a la posición del interruptor automático, que puede ajustarse aflojando sólo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece además mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple.Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm. Montajes: básico, tipo pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnion. Números de pieza disponibles con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivotante. Con o sin fuelle para vástago. Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,82 € Sin IVA
/ unidad
97,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días