Referencias
SMC:CDG5EN80TFSV-50
Rubix:799253259000
fabricante:00488135

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5EN80TFSV-50
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y contribuye a una mayor vida útil. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas, para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple. Todas las piezas externas de acero inoxidable. Rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100. Compatibilidad con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,15 € Sin IVA
/ unidad
406,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días