CD76E32-500C-B-X2018

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD76E32-500C-B-X2018
Rubix:799221408000
fabricante:CD76E32-500C-B-X2018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipocilindro
Documentos

Detalles de producto : CD76E32-500C-B-X2018


Los cilindros de aire C76 series ofrecen un diseño simple y que ahorra espacio con alta precisión dimensional, lo que hace que estos cilindros sean muy fáciles de usar. Grandes superficies planas para llave en el vástago y en las tapas de cabeza simplifican en gran medida su instalación y posicionamiento. La baja fricción y los anillos de amortiguación elastoméricos estándar permiten velocidades del pistón de hasta 1500mm/sec. Se permiten mayores cargas laterales gracias a la estrecha tolerancia del vástago del pistón en el casquillo delantero.

Cualidades

•Estándar, doble efecto, vástago simple
Amortiguador de goma o amortiguador de aire
Protectores de vástago

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipocilindro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,30 Sin IVA
/ unidad
163,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días