MDUB40TF-40DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MDUB40TF-40DMZ
Rubix:799249919000
fabricante:00752923
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDUB40TF-40DMZ


El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que usar una varilla con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y de los sellos.

Cualidades

•Cilindro de placa de simple efecto, retorno por muelle/ extensión
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,90 Sin IVA
/ unidad
119,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días