Referencias
SMC:CDG5BA40TFSR-125
Rubix:799250756000
fabricante:00701444

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BA40TFSR-125
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite un uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. La CG5-S puede desmontarse, permitiendo el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simpleTodas las piezas externas en acero inoxidableRascador especial evita que el agua entre en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,18 € Sin IVA
/ unidad
191,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días