Referencias
SMC:CDG1BN100TF-200Z
Rubix:799248199000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN100TF-200Z
La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros de pistón y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.
Cualidades
•CG1, cilindro de doble efecto, varilla simple con opciones a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,31 € Sin IVA
/ unidad
266,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días