CDG3BN50-25

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG3BN50-25
Rubix:799249899000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro55 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG3BN50-25


Construcción de tipo corto
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras de hasta 300 mm.
•Estándar: doble efecto, vástago simple
•Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
•Carreras desde 25 mm hasta 300 mm
•Montajes: básico, de pie, brida frontal o trasera, horquilla
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Básico)
Diámetro: 50mm
Carrera: 25
Rosca del extremo del vástago: Rosca macho
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no interruptor)

Cualidades

•Ahorro de espacio, cilindro compacto
Ahorro de espacio, cilindro compacto
Minimizado con una longitud total más corta

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro55 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
102,88 € Sin IVA
/ unidad
124,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días