RHCB50-1050

RHC, Cilindro de Alta Potencia, Doble Efecto, Vástago Simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RHCB50-1050
Rubix:799237579000
fabricante:RHCB50-1050
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro1050 mm
Tipocilindro de alta potencia
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHCB50-1050


Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga frecuentemente requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. La serie RHC de SMC presenta un diseño de cojín más largo que es capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad, manteniendo la simplicidad de un cilindro estándar con cojín de aire. Este cojín mejorado permite una mayor distancia cinética, lo que se traduce en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de manera fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del cojín sigue siendo tan sencillo como ajustar la válvula de aguja del cojín.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro1050 mm
Tipocilindro de alta potencia
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1640,77 € Sin IVA
/ unidad
1985,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días