Referencias
SMC:CG5EA63TFSV-150
Rubix:799254513000
fabricante:00222298
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5EA63TFSV-150


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con total confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje sin usar para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simpleTodas las piezas externas de acero inoxidableRaspador especial que evita la entrada de agua en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,55 Sin IVA
/ unidad
408,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días