Referencias
SMC:C95SDB250-320
Rubix:799253647000
fabricante:00220208

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB250-320
El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562 y utiliza una construcción tie rod. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de amortiguación "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figure 8" de SMC asegura una larga vida de ciclos.
Cualidades
•Cumple con ISO 6431,CETOP RP43P,VDMA 24562
Gran diámetro (160~250mm)
Carreras estándar hasta 2400mm (según el diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Gran diámetro (160~250mm)
Carreras estándar hasta 2400mm (según el diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2717,99 € Sin IVA
/ unidad
3288,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días