CDJ5B16SR-30-B

Cilindro de acero inoxidable CJ5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ5B16SR-30-B
Rubix:799017999000
EAN:3618035868228
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ5B16SR-30-B


La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y cumple con las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Especificación totalmente en acero inoxidable para las piezas externas. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se proporcionan tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.

Información técnica


Atributos
Peso neto91 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
75,51 Sin IVA
/ unidad
91,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días