Referencias
SMC:CXWM25-100
Rubix:751608601043
fabricante:00078295
EAN:3618035656245

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CXWM25-100 00078295
La serie de unidades deslizantes CXW puede absorber energía en un amplio rango, desde aplicaciones de alta velocidad y baja carga hasta aplicaciones de baja velocidad y alta carga, sin requerir ajustes. La unidad deslizante puede montarse en la carcasa o en la placa, según la aplicación. Se dispone de cojinete deslizante o de cojinete de casquillo de bolas. Se pueden instalar interruptores automáticos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,51 € Sin IVA
/ unidad
938,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días