Referencias
SMC:MGZ50TF-75
Rubix:751608485043
EAN:3618035887168

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no giratorio |
Documentos
Detalles de producto : MGZ50TF-75 00076408
La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x270x71 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3280 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no giratorio |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,81 € Sin IVA
/ unidad
655,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días