MQMLB25TFH-75D
MQM, Cilindro de resistencia a cargas laterales, baja fricción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MQMLB25TFH-75D
Rubix:799247530000
fabricante:MQMLB25TFH-75D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de baja fricción |
Documentos
Detalles de producto : MQMLB25TFH-75D
Cilindro de resistencia a cargas laterales, baja fricción. Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Versión de alta velocidad/frecuencia disponible. Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.
Cualidades
Cilindro de resistencia a cargas laterales, baja fricción. Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Versión de alta velocidad/frecuencia disponible. Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de baja fricción |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,48 € Sin IVA
/ unidad
661,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días