Referencias

SMC:RHCB80-400
Rubix:799254962000
SMC FORCE CYLINDER RHCB80-400

Resumen técnico

Tipocilindro de alta potencia
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHCB80-400


Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. SMC's RHC series presenta un diseño de amortiguador más largo capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad mientras mantiene la simplicidad de un cilindro estándar con amortiguación de aire. Este amortiguador mejorado permite la distancia cinética, lo que resulta en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de forma fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del amortiguador sigue siendo tan simple como ajustar la válvula de aguja del amortiguador.
RHC, Cilindro de gran potencia, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Peso neto11730 g
Tipocilindro de alta potencia
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro80 mm
1904,00 € Sin IVA
/ unidad
2303,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días