CDQ2KWB12-5DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB12-5DCZ
Rubix:799250097000
fabricante:00793822
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB12-5DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de sus 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para los interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, vástago simple, doble efecto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
54,38 € Sin IVA
/ unidad
65,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días