Referencias
Festo:AEVUZ-100-25-P-A
Rubix:798190952000
fabricante:157251
EAN:4052568124632

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVUZ-100-25-P-A
Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje
Cualidades
- 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Vástago del pistón con rosca hembra o macho
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3089 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,58 € Sin IVA
/ unidad
685,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días