BA2-040

Banda de montaje para interruptor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:BA2-040
Rubix:799255786000
fabricante:BA2-040
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA2-040


Amplía el número de series de actuadores que aceptan interruptores automáticos compactos. Un interruptor automático para cuatro tipos de montaje diferentes.

Cualidades

Montaje con banda. Para CDJ2, CDBJ2, CDLJ2, CDJ2X, CM2, CDBM2, CDLM2, CDM2X, CDM2Y, C76, C85, CDG1, CDBG1, CDLG1, CDNG1, CDG1Y, MGG, MGC, MLGC, RSDG, REC, RHC.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipomontaje con banda ba2-040
Presión de servicio máx.10 bar
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Conexiónbrak (akcesorium montażowe; brak portów pneumatycznych)
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Materialnylon
3,39 € Sin IVA
/ unidad
4,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días