DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R
Rubix:799267164000
fabricante:1781065
EAN:4052568247904
DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4081,5 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
321,52 € Sin IVA
/ unidad
389,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días