Referencias
Festo:AEVC-32-25-I-P-A
Rubix:798194262000
fabricante:188194
EAN:4052568077792

Documentos
Detalles de producto : AEVC-32-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-32-25-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 244,35 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,73 € Sin IVA
/ unidad
117,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días