DSNU-25-500-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-500-P-A
Rubix:798192756000
fabricante:35192
EAN:4052568115586
DSNU-25-500-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-500-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto816 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro500 mm
72,14 Sin IVA
/ unidad
87,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días