CP96KB32-250C

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KB32-250C
Rubix:799247412000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KB32-250C


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, no giratorio, vástago simple o doble con amortiguación de aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
140,49 € Sin IVA
/ unidad
169,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días