CILINDRO ISO15552 D50 C25 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895871
Rubix:799082960000
fabricante:895871
EAN:3660338481727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D50 C25 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipoiso15552
108,42 € Sin IVA
/ unidad
131,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días