DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R
Rubix:799079455000
fabricante:1776049
EAN:4052568247188
DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R Stroke=160 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R 1776049

Información técnica


Atributos
Peso neto2930,33 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,52 Sin IVA
/ unidad
307,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días