DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R
Rubix:799265928000
fabricante:1785018
EAN:4052568248284
DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R Course=160 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto9470 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
752,32 € Sin IVA
/ unidad
910,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días