RA/802080/M/320

Cilindro neumático estándar

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RA/802080/M/320
Rubix:799231722000
fabricante:RA/802080/M/320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RA/802080/M/320


Cualidades

-Conforme a ISO 15552 (VDMA 24562 y NFE 49-003-
Altas prestaciones, estabilidad y fiabilidad
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras del cilindro perfilado

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tiponorgren ra/802080/m/320 double act magnet cylinder
Longitud384 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng3/8
287,64 € Sin IVA
/ unidad
348,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días