DSNU-16-35-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-16-35-PPV-A
Rubix:799056979000
fabricante:1908270
EAN:4052568108519
DSNU-16-35-PPV-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-35-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cilindro normalizado

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto102,29 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,08 Sin IVA
/ unidad
70,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días