CD85RAF20-40-B

Cilindro Iso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85RAF20-40-B
Rubix:799254681000
fabricante:CD85RAF20-40-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85RAF20-40-B


El cilindro neumático SMC C85R pertenece a la familia de cilindros de montaje directo, de doble efecto y de simple vástago, disponible en seis diámetros de 8 mm a 25 mm. Su tapa delantera de forma cuadrada elimina la necesidad de fijaciones externas y reduce el espacio necesario para su instalación.

Características :
La serie C85R se distingue por una tapa delantera de forma cuadrada que permite un montaje directo sin fijación adicional. Este diseño acorta el cilindro y disminuye el espacio requerido para su integración en una máquina. Se proponen dos tipos de montaje: por la parte delantera (CD85RA) o por la parte inferior (CD85RB), según la configuración del bastidor.

El funcionamiento se basa en una alimentación de aire comprimido, con un movimiento de doble efecto de simple vástago. No se requiere lubricación en uso estándar. Un amortiguador elástico limita los golpes al final de carrera en todos los diámetros propuestos.

Una detección magnética de posición puede añadirse en los modelos equipados con un imán integrado (CD85R = con imán; C85R = sin imán), con varios tipos de detectores compatibles según el modo de cableado deseado.

Accesorios de fijación del vástago, rótula o horquilla, completan la oferta estándar.

Especificaciones :
- Diámetros disponibles : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm.
- Tipo de funcionamiento : doble efecto, simple vástago.
- Fluido : aire.
- Presión de prueba : 1,5 MPa.
- Presión máxima de utilización : 1,0 MPa.
- Presión mínima de utilización : 0,1 MPa para los diámetros 8 y 10 mm, 0,08 MPa para los diámetros 12 y 16 mm, 0,05 MPa para los diámetros 20 y 25 mm.
- Temperatura ambiente y del fluido : de -20 °C a 80 °C sin detector, de -10 °C a 60 °C con detector (sin congelación).
- Lubricante : no requerido.
- Tolerancia de carrera admisible : +1,0/0 mm para los diámetros 8 a 16 mm, +1,4/0 mm para los diámetros 20 y 25 mm.
- Velocidad del pistón : de 50 a 1 500 mm/s.
- Amortiguación : amortiguador elástico.
- Energía cinética admisible : 0,02 J (Ø 8 mm), 0,03 J (Ø 10 mm), 0,04 J (Ø 12 mm), 0,09 J (Ø 16 mm), 0,27 J (Ø 20 mm), 0,4 J (Ø 25 mm).
- Carrera estándar : 10, 25, 40, 50, 80 y 100 mm para los diámetros 8 y 10 mm; 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125 y 160 mm para los diámetros 12, 16, 20 y 25 mm.
- Carrera máxima : 200 mm (Ø 8 mm), 400 mm (Ø 10, 12 y 16 mm), 1 000 mm (Ø 20 y 25 mm).
- Tipos de montaje : montaje por la parte inferior, disponible en todos los diámetros; montaje por la parte delantera, reservado a los diámetros 20 y 25 mm.
- Masa estándar sin detección magnética, sin carrera : de 38 g (Ø 8 mm) a 231 g (Ø 25 mm).
- Masa adicional por cada tramo de 10 mm de carrera : de 2,1 g (Ø 8 mm) a 11,3 g (Ø 25 mm).
- Accesorios de fijación del vástago disponibles : rótula de vástago y horquilla de vástago.

Cualidades

- El montaje directo elimina la necesidad de fijaciones adicionales y reduce el espacio de instalación.
- Las dos opciones de montaje, por la parte delantera o por la parte inferior, facilitan la integración en espacios reducidos.
- La ausencia de lubricación limita las operaciones de mantenimiento.
- El rango de velocidad del pistón, de 50 a 1 500 mm/s, permite adaptarse a diferentes ciclos de producción.
- La amortiguación elástica al final de carrera protege los componentes contra los golpes repetidos.
- La detección magnética opcional facilita el control de la posición del pistón.

Aplicaciones

- Puestos de ensamblaje automatizados con espacio de montaje limitado.
- Líneas de acondicionamiento.
- Operaciones de empuje en máquinas herramienta.
- Elevación ligera de piezas.
- Posicionamiento de piezas en equipos de manipulación.
- Bastidores compactos en el sector agroalimentario.
- Entornos limpios, como líneas de ensamblaje electrónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipodoble efecto
Presión de servicio máx.10 bar
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
58,66 € Sin IVA
/ unidad
70,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días