ERSDQB40-20DL 00096392

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ERSDQB40-20DL
Rubix:752105130043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de tope
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ERSDQB40-20DL 00096392


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad comprobada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto disponibles
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de tope
218,46 € Sin IVA
/ unidad
264,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días